Rugós alátét DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott
DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott, B alak
RUGÓS ALÁTÉT HORG.DIN127
Cikksz.
04417
EAN 4011231382960
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
Megjegyzés
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M7 |
Belső átmérő (d1) | 7,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 12,8 mm |
Magasság (h1) | 3,2 mm |
Vastagság (s1) | 1,6 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |
Szabványok | DIN 127 |