Biztonsági láncszem
Biztonsági láncszem, horganyzott acél
BIZTONSÁGI-LÁNCSZEM-D5MM
Cikksz.
0862304
EAN 4011231793490
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
Horganyzott acél, kékre passzivált
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Összekötő elem hossz (belső) (l1) | 23 mm |
Összekötőelem szélesség (belső) (b1) | 11 mm |
Vastagság (d1) | 5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 14,710 g |