Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági csap Tengelyekhez, normál kivitel, A alak, DIN 471, rugóacél, foszfátozott és olajozott

DIN 471, rugóacél, foszfátozott, normál kivitel
BZTSTGYŰRŰ-TNGLY-DIN471-A-65X2,5

Cikksz. 043865
EAN 4011231379229

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági csap Tengelyekhez, normál kivitel, A alak, DIN 471, rugóacél, foszfátozott és olajozott

Cikksz. 043865

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Biztonságosan korlátozza a szabad mozgást – még a tengelyen és furatokban levő forgó mozgású gépalkatrészek esetén is egy meghatározott értéken belül

  • A nagy húzó-, nyomó-, és lökőerők torzulás nélküli átvitele

  • A nagy tengelyirányú erők átvitele a gépalkatrészből a horony falára

  • A gyűrűk nagy fordulatszámnál is használhatók

  • A megfelelő fogó alkalmazásával a gyűrűk gyorsan és könnyen eltávolíthatók
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tengelyekhez

65 mm

A következő horonyátmérőhöz:

62 mm

Belső átmérő (d1)

60,8 mm

Szemszélesség (a1)

7,8 mm

Szélesség (b1)

6,3 mm

Vastagság (s1)

2,5 mm

Kivitel

Normál kivitel

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Foszfáttal kezelt