D-horgony, faforgácslap csavar
D-horgony, acél, horganyzott, AW
CSAV-D-ANKER-MNT-AW25-(A2K)-4,5X60/26
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Horganyzott acél, kékre passzivált
Időt takarít meg
Nincs szükség köztartó tuskó használatával végzett időigényes kiegyenlítésre
AW horgony takarósapkával együtt egy rendszer részeként használható
A takarósapkák simán fekszenek a felület ellenében még akkor is, ha akár 20°-os szögben szerelték fel őket
A fejmenet alsó részében a csavarnak van egy kúpos átmenete
A csavar nem rántja magával a lécet akkor sem, ha nem középpontosan van beillesztve a furatba (súrlódásmentes csavarozás).
Alépítmények összeszerelésekor a D-horgony Jamo®-csavarokkal kombinálható. A D-horgony nagyobb teherbírással rendelkezik, és nem kíván meg későbbi utánállítást.
Adatlapok(X)
Az alábbiak összeszereléséhez:
Ablakkeretek (fa, műanyag)
Ajtóborítások (keretek)
Beépített szekrények / konyhaszekrények
Száraz tetőgerincek rögzítése
Alépítmények szerelése falakra, padlóra és plafonra
Alkalmazható: Minden fajta beton- és falazat építőanyagokhoz, beleértve a tömör- és üreges téglát, valamint a gázbetont, a megfelelő ankerekkel együtt. Szintén használható fában, még ankerek nélkül is.
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Fejmenetátmérő (d2) | 8 mm |
Hosszúság (l) | 60 mm |
Fej típusa | Menetes fej |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 22 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetforma | Egyes menet |
Menetkialakítás | Részmenet a beállításhoz fej alatti menettel |
Menethossz (lg) | 26 mm |
Fejmenethossz (lg2) | 22 mm |
Magátmérő | 3,4 mm |
Fejmenet magátmérő | 6,7 mm |
Hegy alakja | Hegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 45 fok |
Alkalmazási terület | Távtartó szerelés |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!