D-fejű csavar H kereszthoronnyal DIN 7985, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 7985, acél, 4.8, horganyzott, H
CSAV-DF-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7985 szabványt visszavonták, és az ISO 7045 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a kereszthornyos fej behatolási mélységei változtak | a süllyesztett lencsefejű csavar szabványos megnevezése laposfejű csavarra változott).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 3,8 mm |
Szabványok | DIN 7985 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | Kereszthornyú |
Belső meghajtó | PH2 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |