VARIFIX® Systemfix 41 gyorsrögzítő Menetes rúddal
VARIFIX gyorsrögzítő, Systemfix, 41, menetes rúd
SYSTEMFIX-GYORSRÖGZÍTŐ-PRFL41-M10X40MM
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Azonnal rögzíthető egy negyed fordulattal
Súrlódásos kötés a sínnel
Pontos illeszkedés a szerelősínbe – igazítás a sínben lehetséges
Egykezes kezelés lehetséges
Könnyebb összeszerelés, különösen akkor, ha létráról dolgozik
Nagy távolságok esetén felfüggeszthető menetes rudakkal
Minden Systemfix 41 modellhez
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
A Varifix® szerelősínek 41-es változatának szerelvény csatlakozásához.
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott.
Hosszúság (L) | 40 mm |
Szélesség (B) | 38 mm |
Anyagvastagság (t1) | 3 mm |
Menethossz (LG) | 40 mm |
Vastagság (t2) | 8 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tömeg | 101 g |
Összekötőelem anyaga | POM – polioximetilén |
Menettípus (160) | Metrikus csavarmenet |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |