C 8.0 TX bit (5/16"-os) C 8,0 (5/16")
TX dugókulcs, C 8,0 (5/16)
BIT-TX40-5/16-L50MM
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
Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
Robusztus bit a legtöbb TX-csavarhoz
- Az acél bit biztosítja a hosszú élettartamot
- A gyakori alkalmazásokhoz különböző hosszúságok és bitátmérők állnak rendelkezésre
Bit kéziszerszámokhoz és szerszámgépekhez
- Az 5/16"-os hatszögletű szár illeszkedik a tokmányos csavarhúzók, elektromos csavarhúzók és akkus csavarhúzók esetén
- A szárban lévő hornyok biztosítják, hogy a bit biztonságosan álljon a szerszámban
Robusztus csavarbit
- A bit anyaga jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A bit hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX40 |
Belső négyszög hajtás | C 8.0 (5/16") |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 50 mm |
Anyag | Acél |