Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Billenő dübel, W-KD-TB alátéttel, Hypalon tömítő alátéttel és hatlapú anyával, horganyzott acél

Billenőtipli, W-KD-TB
BILLENŐ-DÜBEL-(W-KD-TB)-55-M8X100

Cikksz. 08625400
EAN 4011231793728

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Billenő dübel, W-KD-TB alátéttel, Hypalon tömítő alátéttel és hatlapú anyával, horganyzott acél

Cikksz. 08625400

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Speciális kialakítás csövek rögzítéséhez üreges falakban, üreges mennyezetekben és különféle szendvics panelekben a VdS-előírások szerint
  • Teljesen előszerelt

  • A billenődübel rögzíti magát az alapba

  • Az állítható menetes rúdnak köszönhetően minden rögzítési pont egyenként állítható, pl. lejtés kialakításakor

Helyhez kötött tűzoltó rendszerek M8-tól

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Csövek VdS által jóváhagyott rögzítéséhez, 50 mm átmérőig. Menetes rudak rögzítésére, melyek véletlen kicsavarodás ellen biztosítva vannak

  • Sprinkler csövek, tartó keresztlécek, szellőzőcsatornák, függesztők, áram és világítás sínek rögzítésére megfelelő

  • Maximális pontterhelés a fém trapézlemez tetőkön csöveknél = 0,8 kN/más rögzítés = 1,0 kN

Dübelátmérő

8 mm

Dübelhossz (l)

100 mm

Alkatrész furatátmérője (d alk)

9 mm

Kivitel

Alátéttel, tömítőtárcsával és hatlapú anyával

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

22 mm

Menetátmérő (d men)

8 mm

Max. rögzítési magasság (d a)

55 mm

Anyag

Acél

Legkisebb üregmélység (h)

75 mm

Tömítőalátét anyag

Hipalon

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D25MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához
x 1 db
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D30MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200MM

ZEBRA
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D22-L260-WL200MM

ZEBRA
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr