Billenő dübel, W-KD-TB alátéttel, Hypalon tömítő alátéttel és hatlapú anyával, horganyzott acél
Billenőtipli, W-KD-TB
BILLENŐ-DÜBEL-(W-KD-TB)-55-M10X100
Cikksz.
08625440
EAN 4011231793766
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
Speciális kialakítás csövek rögzítéséhez üreges falakban, üreges mennyezetekben és különféle szendvics panelekben a VdS-előírások szerint
- Teljesen előszerelt
- A billenődübel rögzíti magát az alapba
- Az állítható menetes rúdnak köszönhetően minden rögzítési pont egyenként állítható, pl. lejtés kialakításakor
Helyhez kötött tűzoltó rendszerek M8-tól
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Csövek VdS által jóváhagyott rögzítéséhez, 50 mm átmérőig. Menetes rudak rögzítésére, melyek véletlen kicsavarodás ellen biztosítva vannak
- Sprinkler csövek, tartó keresztlécek, szellőzőcsatornák, függesztők, áram és világítás sínek rögzítésére megfelelő
- Maximális pontterhelés a fém trapézlemez tetőkön csöveknél = 0,8 kN/más rögzítés = 1,0 kN
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 100 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 11 mm |
Kivitel | Alátéttel, tömítőtárcsával és hatlapú anyával |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 25 mm |
Menetátmérő (d men) | 10 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) | 55 mm |
Anyag | Acél |
Legkisebb üregmélység (h) | 75 mm |
Tömítőalátét anyag | Hipalon |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!