Beütőék, W-ZND FK típus
Beütőék, W-ZND, lapos fejű, FK
ZEBRA-BEÜTŐÉK-LPF-Z2-(A1K)-50-6X80
ZEBRA
Cikksz.
090630680
EAN 4024835121316
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Lapos fejű. Az ék horganyzott acél.
- Ellenáll az UV-sugárzásnak
- Kiváló minőségű poliamid műanyag dübel – ellenáll a rothadásnak
- Besüllyesztett vagy kiálló szerelés
- Halogénmentes
- Gyors és költséghatékony szerelés
- Előszerelt – nem kell keresni a megfelelő csavarokat
- Eltávolítható a csavarfej kihajtásával
- A beépített beütési biztosíték meggátolja, hogy a dübel túl korán befeszüljön
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Felhasználható betonban, tömör téglában, mészhomok téglában, gázbetonban, üreges téglában, könnyű betonban, üreges mészhomok téglában, esztrichben, gipszkarton panelekben
- Tetszőleges rögzítésekre fa-, fém-, szaniter- és elektromos területen könnyű és közepes terhelésekhez
- Sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, lécek stb. rögzítésére
- Átmenő szereléshez
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 80 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 6 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z2 |