Beütő dübel, W-ED/S-BND
Feszítődübel, W-ED/S-BND, horg. acél, peremes
FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/S)-PER-(A2K)-M10X30
Cikksz.
0904040101
EAN 4049557024684
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
Belső menetes, peremes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, horganyzott acél
- Kis furatmélység
- Nagy teherbírás
- A jelölő/elhelyező szerszámmal beszerelve vizuális beállítás ellenőrzés és kézvédelem
- A mechanikus elhelyező szerszám jóvoltából a beszerelés gyorsabb és egyszerűbb
- Azonnali terhelhetőség, nincs várakozási idő
- A rögzített alkatrész bármikor egyszerűen eltávolítható
- A W-ED/S típus a karimája, melynek révén a felülettel egy szintbe hozható, nem engedi a felületnél mélyebben a furatba csúszni (biztonságosabb szerelés)
- Az elem rögzítése csavarral és menetes szárral is történhet
- Nincs szükség nyomatékra a beszerelésnél
Teljesítés igazolása
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Megjegyzés
W-ED/A4 beütődübel, lásd: [13.2]
Alkalmazási terület
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, repedésmentes és repedezett beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (UTTC – egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (repedezett és repedésmentes beton)
- Menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb. rögzítéséhez.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-ED/S, a W-ED/S-BND és a W-ED M5 csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (L H) | 30 mm |
Min./max. szükséges becsavarozási mélység | 10-12 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Furatmélység (h 0) | 30 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 30 mm |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 15 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 12 mm |
Beszerelési paraméterek üreges előfeszített beton födémelemek esetén | |||||
Dübel mérete [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Tükör vastagsága | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 200 | |||
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 150 | |||
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
Furatkialakítás ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
Furatmélység | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Menetmélység (max. becsavarozási hossz) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Minimális becsavarozási hossz | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
Üregtengelyek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 | |||
Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 | |||
Feszítősávok és furatok közötti távolság | ap ≥ [mm] | 50 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – egyedi rögzítési pont (4.6–8.8 csavar)
| |||||||||||
Dübel mérete [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nmegeng [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Megengedett nyíróterhelés3) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vmegeng [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
Tűzállóság8) az UTTC szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Teljesítményadatok repedezett és nem repedezett beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8 csavar) | ||||||||||||
Dübel mérete [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében10) | Fmegeng [kN] = C12/15 – C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fmegeng [kN] = C20/25 – C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Teljesítményadatok üreges, előfeszített beton födémelemek esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (4.6–8.8) | |||||
Dübel mérete [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Tükör vastagsága | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben üreges előfeszített beton födémelemben | Fmegeng. [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
Megengedett hajlítónyomaték7) | Mmegeng [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!