Beütődübel, SHARK® Hammer, FK típus
SHARK HAMMER beütődüb., lapos gallér, FK típus
BEÜTŐÉK-SHARK-HAMMER-FK-MÜA-10-6X40
ZEBRA-SHARK
Cikksz.
590630640
EAN 4061975319937
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
A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel
- Gyors, költséghatékony beszerelés
- A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart
- Átmenő szereléshez
- A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható
- A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást
- UV-sugárzással szemben ellenálló
- Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)
- -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló
- Süllyesztéshez és kiálló részek megőrzéséhez
- Süllyesztett fejű, puhafába automatikusan besüllyeszthető
- Halogénmentes
Teljesítés igazolása
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Üzemi adatok | ||||
Dübelátmérő [mm] | 6 | 8 | ||
Megengedett húzóterhelés | B25 vagy C20/25 beton | Fmegeng. [kN] | 0,2 | 0,2 |
Mészhomok tégla, KS 12 | - | 0,12 | ||
Üreges mészhomok tégla, KSL 12 | - | 0,075 | ||
Jellemző értékek | ||||
Meghúzási nyomatékok (csak GEW típushoz) | Tszer [Nm] | 4 | 4 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Beágyazási mélység | hnév ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Menetátmérő (csak GEW típushoz) | dmen [mm] | M6 | M8 | |
Menethossz (csak GEW típushoz) | Imen [mm] | 6 | 9 | |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Furatátmérő az alkatrészben | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
Alkalmazási terület
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban
- Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Betonban és falazatban használható
- Belső burkolatoknál, valamint fa-, fém- higiéniai és elektronikai iparban, valamint a víz- és gázvezeték-szerelésnél használt rögzítések. Kis terhelésekhez
Felhasználás: sarokvasak, panelek, fémlemezek, kábelcsatornák, egyéb alkatrészek rögzítésére, nem süllyesztett szereléshez
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 40 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 10 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1) | 35 mm |
Furatátmérő az alkatrészben (d f) | 6,5 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Belső meghajtó | Z2 |
Tartalmaz: Beütődübel, SHARK® Hammer, FK típus:
600
x
Nail anchor and punched mntng strip set, 630 pcs.
PD SP 2020
Leírás:
630 pieces
Mennyiség:
600
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.