Betoncsavar, W-BS-T, ideiglenes
Betoncsavar, W-BS-T, ideiglenes
BETONCSAVAR-W-BS-T-GL-A2K-WS24-15-14X130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors és könnyű behajtás
- Azonnali terhelésállóság
- Rendkívül biztonságos behajtás
- Alacsony anyagköltségek az újrahasználhatóság következtében
- Nincs szükség meghúzási nyomatékra
DIBt Z-21.8-2090 nemzeti műszaki engedély repedezett és nem repedezett betonra építési területen használt berendezések ideiglenes rögzítéséhez
A csavart és a menetet minden egyes újrafelhasználás előtt ellenőrizni kell a tesztpersellyel, látható hibák nyomait keresve.
DIBt Z-21.8-2090 nemzeti műszaki engedély repedezett és nem repedezett betonra építési területen használt berendezések ideiglenes rögzítéséhez
Adatlapok(X)
Az építési területek létesítményeinek ideiglenes rögzítőelemei, mint például támasztékok, ferde támasztékok, állványzatok vagy olyan leesés elleni védőeszközök, mint például a korlátok
- Vasalt és vasalatlan betonban
- Repedezett és nem repedezett betonban
- C20/25 – C50/60 szilárdsági osztályú normál betonhoz
- Friss betonhoz fck, kocka ≥ 10 N/mm² nyomószilárdságtól
Dübel méret | 14 mm |
Dübelhossz (l) | 130 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 55 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Külső hajtás | SW24 |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1-2-3) | 55 / 40 / 15 mm |
Üzemi adatok beton esetén | |||||||||
Dübelátmérő [mm] | 10 | 12 | 14 | ||||||
Dübelhossz betonban hnévl≥ [mm] | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 115 | |||
Egyetlen dübel megengedett centrikus feszítő terhelése1) és megengedett nyíróterhelése1) | Repedezett és nem repedezett beton nyomószilárdság fck,kocka ≥ 10 N/mm² | Fmegeng [kN] | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11,3 |
Repedezett és nem repedezett beton nyomószilárdság fck,kocka ≥ 15 N/mm² | 4,6 | 4,6 | 8,6 | 4,6 | 8,6 | 12 | 14 | ||
Repedezett és nem repedezett beton nyomószilárdság fck,kocka ≥ 20 N/mm² | 5,3 | 5,3 | 9,3 | 5,3 | 9,3 | 13,3 | 16 | ||
Minimális közök | s [mm] | 320 | 320 | 390 | 320 | 390 | 500 | ||
Minimális peremtávolság terhelési irányában | c1 [mm] | 105 | 105 | 130 | 105 | 130 | 165 | ||
Minimális peremtávolság keresztirányban a terhelési irányra | c2 [mm] | 160 | 160 | 195 | 160 | 195 | 250 | ||
Minimális alkatrészvastagság | hmin ≥ [mm] | 150 | 150 | 195 | 150 | 195 | 200 | 225 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 125 | ||
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 14 | 16 | 18/222) | |||||
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | |||||
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | |||||
1) Az engedélyben szabályozott γF = 1,5 parciális biztonsági tényező értékét vették figyelembe 2) df = 22 mm csak a 14x130-as, galléros változatra vonatkozik |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!