Betoncsavar, hatlapfejű, W-BS/S
Betoncsavar, W-BS, horganyzott acél, S típus
BETONCSAVAR-W-BS/S-A2K-SW13-10-15-6X50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Betonba és falazatba való rögzítéshez
- Rendkívül rugalmas alkalmazás az akár 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően (méret: 6–14)
- A rögzítőelemet a beszerelés után max. kétszer lehet igazítani (méret: 6–14), például korlátok vagy rögzítőlemezek sorba állításához (kérjük, nézze át a szerelési útmutatót)
- Nagyon nagy terhelhetőség
- Nagyon kis tengely- és peremtávolságok a rendkívül alacsony tágulási hatás miatt
- Nagyon gyors és egyszerű szerelés, és azonnal terhelhető
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6–14)
- Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6–14) és C2 (átm. 8–14) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 5 és átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.8-2090 ideiglenes rögzítéshez betonban (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
- Használat friss betonban
- Sokoldalú felhasználás
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)
- WIT-BS injektáló habarccsal kombinálva WIT-BS ragasztott betoncsavarként használható
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Szakítószilárdság üreges beton födémekben, (átm. 6–10) – 21641. – 2016 számú szakértői jelentés
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés
A 8-as mérettől a szereléshez a megfelelő tangenciális ütvecsavarozó használatát javasoljuk. Az ajánlott maximális névleges nyomatékot be kell tartani.
Falazatban történő alkalmazás esetén az ETA-23/0196 szerinti kőre vonatkozó beépítési adatokat kell betartani.
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0043 szerinti rögzítési pont, 1-es opció, repedéses és nem repedezett beton:
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 6–14)
- Szeizmikus hatás, C1 (átm. 6–14) és C2 (átm. 8–14) teljesítménykategória
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
Európai Műszaki Értékelés, ETA-23/0196, falazatba történő rögzítéshez
- Statikus és kvázi-statikus hatás (átm. 5–10)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120 (átm. 5–6)
Európai Műszaki Értékelés ETA-16/0128, dübelek egy statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben:
- Repedezett és nem repedezett beton, (átm. 5 és átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemek C30/37–C50/60, (átm. 6)
- Tűzállóság R30, R60, R90, R120
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.8-2090 ideiglenes rögzítéshez betonban (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
- Használat friss betonban
- Sokoldalú felhasználás
DIBt National műszaki engedély/általános engedély Z-21.1-2075 ragasztott betoncsavarként, betonban történő rögzítéshez (átm. 10–14, S típus, hatlapfejű)
- WIT-BS injektáló habarccsal kombinálva WIT-BS ragasztott betoncsavarként használható
- Vasbetonban, vasalatlan betonban, valamint repedezett és nem repedezett betonban, C20/25 – C50/60
Szakítószilárdság üreges beton födémekben, (átm. 6–10) – 21641. – 2016 számú szakértői jelentés
Tűzállóság tűznek való kitettség esetén a szabványos hőmérséklet-idő diagram alapján falazatban (Mz, KSL, KS) és vasbetonban (átm. 5 és átm. 6) – 2101/173/18 – 2018 számú szakértői jelentés
Adatlapok(X)
Rögzítés betonban, egyedi rögzítési pont műszaki engedéllyel (átm. 6–14):
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton)
Jóváhagyással rendelkező dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban:
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton), (átm. 5 és átm. 6)
- Üreges előfeszített beton födémelemekben C30/37–C50/60, (átm. 6)
Rögzítés falazatban műszaki engedéllyel (átm. 5–10):
- Tömör kalcium-szilikát téglában és üreges téglában
- Tömör falazótéglában
Használható közepes és nehéz terhek rögzítéséhez betonba és kis és közepes terhek rögzítésére falazatban:
- Pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, támaszok, kábelcsatornák, csövek, korlátok, építési területen használt berendezések stb. rögzítéséhez helyben történő beszerelésnél
- Földrengésveszélyes területeken szeizmikus aktivitásnak kitett rögzítések (csak beton)
- Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-BS/S (horganyzott acél) csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Építési területen használt berendezések ideiglenes rögzítése beltéren és kültéren is elvégezhető
Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
Dübel méret | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 50 mm |
Rögzítési magasság (t fix 1) | 15 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 10 mm |
Menetátmérő | 7,5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 1,1) | 40 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 45 mm |
Illesztési mélység (h nom1) | 35 mm |
Illesztési mélység (h nom2) | 40 mm |
Külső hajtás | SW13 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tárcsa átmérő | 15 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 8 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Üzemi adatok beton estén: egyedi rögzítési pont az ETA-16/0043 szerint | ||||||||||||||||
Dübel mérete [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Nyomóterhelési zóna ( nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
A C1 és C2 szeizmikus aktivitási teljesítménykategóriában megengedett terhelés, lásd az ETA-16/0043 Európai Műszaki Értékelést | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0043 Európai Műszaki Értékelést |
Üzemi adatok beton esetén – dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben az ETA-16/0128 szerint | |||||
Dübel mérete [mm] | 5 | 6 | |||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Dübelek betonban, statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben3) | Fmegeng [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Nyomóterhelési zóna ( nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-16/0128 Európai Műszaki Értékelést |
Üzemi adatok üreges, előfeszített beton födémelemek esetén az ETA-16/0128 szerint | ||||
Dübel mérete [mm] | 6 | |||
Tükör vastagsága [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben üreges előfeszített beton födémelemben5) | Fmegeng. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Az értékelésben/engedélyben szabályozott yM ellenállások biztonsági tényezőit, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékben figyelembe vették. A húzó- és nyíróterhelés kombinációjára, a peremtávolság és a dübelcsoportok hatására vonatkozóan lásd a megfelelő iránymutatásokat, pl. a DIN EN 1992-4 szabványt. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) A megengedett terhelhetőséget tengely- és peremhatás figyelembevétele nélkül határozták meg. 4) A ≥ 3 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Fmegeng≤ 1,4 kN, vagy ≥ 4 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Fmegeng≤ 2,1 kN. A megengedett terhelések növelhetők, ha a tervezés azt mutatja, hogy a rögzítendő részek szilárdságára és merevségére vonatkozó követelmények a dübel meghibásodása után is teljesülnek a használhatósági és teherbírási határállapot tekintetében. 5) Az összeszerelésre vonatkozó utasításokat be kell tartani |
Beszerelési paraméterek beton esetén | |||||||||||||||||
Dübel mérete [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Tengelytávolság | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Éltávolság | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ vágóélek | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Kulcsnyílás | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Alátét átmérő | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Csavarfej magasság | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Tangenciális ütvecsavarozó max. névleges nyomatéka | Tütv,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben az ETA-16/0128 szerint |
Beszerelési paraméterek előfeszített, üreges födémelemek esetén | ||
Dübel mérete [mm] | 6 | |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 100 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 100 |
Minimális távolság a dübelcsoportok között | amin [mm] | 100 |
Üregtengelyek közötti távolság | lc ≥ [mm] | 100 |
Feszítősávok közötti távolság | lp ≥ [mm] | 100 |
Feszítősávok és furatok közötti távolság | ap ≥ [mm] | 50 |
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 6 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 8 |
Üzemi adatok, egy dübel, tömör és üreges téglafalazatban az ETA-23/0196 szerint | ||||||||||
Dübelméret | Névleges becsavarozási hosszúság | Megengedett húzóterhelés | Megengedett nyíróterhelés | Min. peremtávolság | Min. térköz | Távolság az illesztésektől | Maximális forgatónyomaték kézi beszereléskor | Maximális forgatónyomaték csavarozógéppel történő beszereléskor | Beszerelés tangenciális ütvecsavarozóval | |
Tömör kalcium-szilikát tégla, KS NF az EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 26 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
Silka XL tömör kalcium-szilikát tégla, KS 12DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint KS – R (P) – 2,0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 14 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
Üreges kalcium-szilikát tégla, KS L, 3DF a DIN EN 771-2:2015-11 szabvány szerint SWKV KSL 12 – 1,6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 17 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 175 mm | ||||||||||
Falazótégla, Mz, a DIN EN 771-1:2015-11 szabvány szerint Mz 20 – 2,0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 21 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
Tömör könnyűbeton falazóelemek, Vbl, a DIN EN 771-3:2015-11 szabvány szerint Vbl 4 – 1,0 – 2DF – 240 x 115 x 113 mm, kő anyagsűrűsége ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kő nyomószilárdsága fközép = 4 N/mm2, minimális falvastagság hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
hnév | Nadm | Vmegeng | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tszer ≤ | Tszer ≤ | Tütv,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Megjegyzések: A nyomószilárdsággal, a közökkel, peremtávolsággal és a beszerelési helyzetekkel kapcsolatos további részletekért lásd az ETA-23/0196 dokumentumot A megengedett terhelés meghatározásához az ellenállás oldalról az ETA γM = 2,5 parciális biztonsági tényezőt, a hatás oldalról pedig γF = 1,4 parciális biztonsági tényezőt vették figyelembe. A megadott értékek a falazatban lévő egyetlen dübelre vonatkoznak a következők esetén: fvko: 0,15 [N/mm²] és σd: 0,2 [N/mm²]. A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett köznél és peremtávolságnál, kérjük, vegye figyelembe az ETA-23/0196 dokumentumot. A tégla eltávolítására vonatkozó dokumentációt is be kell nyújtani. |
Általános beszerelési paraméterek falazatban: | ||||||||||
Dübelméret | Átmérő | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Névleges becsavarozási hosszúság | hnév | hnévl1 | hnévl1 | hnévl2 | hnévl1 | hnévl2 | hnévl1 | hnévl2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Vágóélek átmérője | cvág ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Furatmélység | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Átmenő furat a rögzítésben | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |