Belső kulcsnyílású hernyócsavar vágógyűrűvel ISO 4029, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen
ISO 4029, nemesacél, A2 21H, felületkezeletlen
HRNYCS-VGYŰRŰ-ISO4029-A2-21H-1,3-M2,5X5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 21H keménységi osztály 210 HV szilárdságnak felel meg
Hegy:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és húzóterhelésekre használhatók.
Az ISO 4029 szabvány felváltja a DIN 916 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M2,5 |
Hosszúság (l1) | 5 mm |
Gyűrűs vágóél átmérője (d2) | 1,2 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS1.3 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Keménységi osztály | 21H |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hegy alakja | Öblös végű |
RoHS megfelelőség | Igen |