Hasonló termékek
Hasonló termékek

Belső kulcsnyílású hernyócsavar vágógyűrűvel

ISO 4029 acél, 45H, felületkezeletlen
HRNYCS-VGYŰRŰ-ISO4029-45H-BK6-M12X40
Cikksz.: 025412 40
Kiválasztott cikk: Egyéb verziók
Kérdése van? (23) 418-130
Ár/Csom. egység Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
x 100
Kizárólag vállalkozások részére Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet
Termékinformációk:
  • CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)
Leírás
ISO 4029, 45H acél, felületkezeletlen

A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel

Az ISO 4029 szabvány felváltja a DIN 916 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.

Alkalmazás

Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.

Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.

Tipp:

Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.

Műszaki információk

Menettípus x névleges átmérő

M12

Hosszúság

40 mm

Gyűrűs vágóél átmérője

8 mm

Anyag

Acél

Keménységi osztály

45H

Bevonat

Matt

ROHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Fej nélkül

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó

IS6

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,75 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Hegy alakja

Öblös végű

 
Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, a weboldalunkon sütiket (Cookie) használunk. Szolgáltatásaink igénybevételével (weboldalunk böngészésével) elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat. Bezárás
Top