Belső kulcsnyílású hernyócsavar vágógyűrűvel ISO 4029, acél, 45H, felületkezeletlen
ISO 4029 acél, 45H, felületkezeletlen
HRNYCS-VGYŰRŰ-ISO4029-45H-BK3-M6X8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel
Az ISO 4029 szabvány felváltja a DIN 916 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.
Tipp:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Gyűrűs vágóél átmérője (d2) | 3 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Keménységi osztály | 45H |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hegy alakja | Öblös végű |
RoHS megfelelőség | Igen |