Belső kulcsnyílású hernyócsavar lapított heggyel ISO 4027, A2 nemesacél, 21H, felületkezeletlen
ISO 4027 nemesacél, A2 21H, felületkezeletlen
HRNYCS-KÚP-ISO4027-A2-21H-BK2-M4X5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 21H keménységi osztály megegyezik a 210 HV keménységgel
A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .
Tipp:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és terhek húzásához használhatók.
Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 5 mm |
Csúcsátmérő (d2) | 1 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS2 |
Csúcsszög | 120 fok |
Anyag | Nemesacél A2 |
Keménységi osztály | 21H |
Bevonat | Sima |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |