Hatlapfejű csavar szárral
DIN 931, A2 ötvözetlen nemesacél
CSAV-HLF-DIN931-A2/70-KL17-M10X150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 913 szabványt visszavonták, és az ISO 4026 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket elhagyták | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 150 mm |
Fejhossz (k1) | 7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Termékosztály | B |
RoHS megfelelőség | Igen |