Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4026 acél, 45H horganyzott
HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-BK2-(A2K)-M4X20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel
Az ISO 4026 szabvány felváltja a DIN 913 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.
Adatlapok(X)
Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.
Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.
Tipp:
Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M4 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Lapos csúcs átmérője (d2) | 2,5 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Keménységi osztály | 45H |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Hegy alakja | Csonka kúp |
RoHS megfelelőség | Igen |