Beillesztő szalag
Beillesztő szalag
TÖMÍTŐSZALAG SZÜRKE-15X2MM-20M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Összenyomható
- Megakadályozza a hárompontos tapadást
- Öntapadós
- Kitölti üvegezésnél a falcot, így csökkenti a tömítőanyag-felhasználást
- Nagy szélterhelés esetén mozgáscsillapító szelvényként viselkedik
- Nagyon finom, egyenletes, teljesen zárt cellaszerkezet
- Dekoratív, sima felület
- Nagyon rugalmas
- Kiváló mechanikai tulajdonságok kis térfogatsúly mellett
- Kiváló vegyszerállóság
- Kiváló időjárásállóság
- Kiváló hőszigetelési tulajdonságok
- Szavatossági idő: 12 hónap, hűvös, száraz helyen tárolva
- Kiemelkedő UV-ellenállás
- Akrilüveggel kompatibilis
Takarófólia nélkül
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
- A feldolgozási hőmérséklet +5°C-nál nem lehet alacsonyabb.
- A felületnek száraznak és por-, olaj és zsírmentesnek kell lennie.
- A beillesztő szalagot éltömítéssel együtt kell használni.
Kémiai bázis | Zártcellás polietilén hab |
Szín | Szürke |
Teljes vastagság | 2 mm |
Min. húzószilárdság | 0.325 N/mm² |
Min keresztirányú húzószilárdság | 0.220 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | Az ISO 1926 előírásai szerint |
Nyers sűrűség | 29 kg/m³ |
Zömítési keménység | 98 kPa |
Zömítési keménység feltétel | ISO 844, 50%-os alakváltozás |
Min. szakadási nyúlás | 125 % |
Min. keresztirányú szakadási nyúlás | 115 % |
Vízgőz-áteresztő képesség | 0.72 g/m²/n |
Vízgőz-áteresztő képesség feltétel | Az ISO 1663 előírásai szerint, a minta vastagsága 5 mm |
λ hővezető képessé | 0.034 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 0 °C, ISO 2581 |
Szélesség | 15 mm |
Építőanyag-osztály | B3 – Könnyen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN 4102 előírásaival összhangban |
UV állóság | Igen |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 25 °C |
Min. hőállóság | -30 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen |
Tekercshossz | 20 m |