Szárazcsiszolópapír-szalag járművekhez, Arizona® perfect
Csiszolópapír szalag Arizona Perfect
CSISZOLÓPAPÍR-10LYUK-P80-115X230MM
ARIZONA PERFECT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Akár 20%-kal jobb anyageltávolítás és több mint 90%-kal hosszabb élettartam
- Rövid csiszolási idő és hatékony munka
Adatlapok(X)
Szemcse P40–P120
Új alkatrészek gyári alapozásának csiszolása (KTL festékek), régi festék lecsiszolása, kavicsfelverődések és rozsdás területek kicsiszolása, horpadt területek lecsiszolása a puszta fémig, poliészter és finom kitöltő anyag előcsiszolása, kitöltő anyagok szélének szintbehozása.
Szemcse P100–P600
Régi festék előcsiszolása az új festékhez való átmenetnél, fedőfestékek mattítása, sima festékek, hőre lágyuló akrilfestékek, színtelen lakkok, vízbázisú festékek, vastag filmek, alapozók, műgyanta és nitro-kitöltőanyagok, szórható kitöltő anyagok, 2-komponensű és MS kitöltő alapozók és reakciós alapozók csiszolása.
Forma | Sáv |
Szélesség x hosszúság | 115 mm x 230 mm |
Fúrási kép | 10 lyukú |
Szemcseméret | 80 |
Ragasztórendszer | Tépőzár |
Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |