CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén
Átlátszó, szegmentált csiszolókorong, CERALINE
LAMELLÁS-LÁTVÁNYCS-KK-ST/A2/AL-K120-D125
CERALINE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális csiszolási eredmény a nemkívánatos kivitelezési hibák elkerülésével
A láthatóságot biztosító szegmentálásnak köszönhetően jól látható a megmunkálandó munkadarab.
Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással
Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg
Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás
Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse
- Max. kerületi sebesség: 63 m/s
- Ajánlott fordulatszám: 7500 ford/min
- Alacsonyabb fordulatszámon a korong puhábbá válik, ezzel igazodva a munkadarab körvonalához.
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Adatlapok(X)
- Élcsiszoláshoz, sorjázáshoz, vakoláshoz, simításhoz, valamint a hegesztési varratok megmunkálásához.
- Az acél, rozsdamentes acél vagy alumínium könyökcsöveken lévő hegesztési varratok csiszolásához.
- Rozsdamentes acélhoz; rozsda-, sav- és hőálló acélhoz (magasan ötvözött); acélhoz és alumíniumhoz
- Elektromos és pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi csiszoláshoz.
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szemcseméret | 120 |
Kivitel | Domború |
Tartótányér anyaga | Üvegszövet |
Max. fordulatszám | 9650 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 7500 Ford/perc |
Csiszolóanyag anyaga | Kerámiaszemcse |