Asztallábkészlet Magasság 705–735 mm között
Asztallábkészlet, magasság: 705–735 mm
ÁLLÍT.ASZTALLÁB 4DB ACÉL-710 D60
Cikksz.
0683360062
EAN 4011231567459
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
- Az asztallábak gyors fel- és leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról
- Nagy méretű szerelőlap öntött alumíniumból, két asztallapra is felszerelhető
- Az asztallábak polírozottak
- Karimás csatlakozás a szerelőlap és az asztalláb között
- Dörzskötéses pozitív illesztések
- Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Alapozóval kezelt |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
Min./max. magasság | 705-735 mm |
Magasságállítás | + 30 mm |
Teherbírás | 300 kg |
Aljzat anyaga | Műanyag |