Asztalláb
Asztalláb, átmérő: 80 mm
ÁLLÍT.ASZTALLÁB 1DB INOX SZÍN-D80 7
Cikksz.
0683360500
EAN 4024835726931
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
- Két részből áll; gyors fel- és leszerelés, az asztallábak szállítás céljából történő leszereléséhez a lábakat le kell választani a szerelőlapról
- Öntött alumíniumból készült nagy méretű szerelőlap
- Stabil, központilag is felszerelhető két asztallap közé
- Az asztallábakat a végső megmunkálás előtt lecsiszolják, ami kiváló minőségű felületet eredményez
Szintbe hozott illesztés a szerelőlap és az asztalláb között
- Teherbíró, pozitív illesztések
- Az összeszereléshez nincs szükség a lábak forgatásához
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Szerkezet felület | Kefézett |
Szín | Nemesacél színű |
Átmérő (Ø) | 80 mm |
Min./max. magasság | 705-735 mm |
Magasságállítás | + 30 mm |
Teherbírás | 300 kg |