Viaszos alvázvédő, PLUS
Alvázvédő viasz, PLUS
ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartósan rugalmas, öngyógyító hatással
- Kompatibilitás festékhez, gumihoz és PVC-hez
- Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak
- Igen magas szilárdanyag-tartalom
- Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)
- 48 óra elteltével porszáraz, majd viaszos
- Hozam: 876 g/1000 ml 200 µm esetén, 0,28 liter/m2
Az ajánlott száraz rétegvastagság: legalább 50 µm. A terméket használat előtt fel kell keverni/fel kell rázni! Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A karosszéria korrózióveszélyes területeire, mint például a lemezvarratok (átlapolások, hézagok, peremek), élek és felületek. Kiváló tapadás és nagyon jó stabilitás fémfelületeken
Használat előtt a flakont jól rázza fel. A felület legyen száraz, valamint rozsda-, por- és zsírmentes. Optimális szórási távolság: 30 cm. Vékony rétegben alkalmazza. Üzemi nyomás: 6 bar
Kémiai bázis | Viasz |
Űrtartalom | 1000 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1095 g |
Szín | Fekete |
Szilárdanyag-tartalom min. | 80 % |
Végleges száradás körülményei | 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. bőrösödési idő | 48 ó |
Száradási idő | 120 ó |
Száradási idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Sűrűség | 1,095 g/ml |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |