Futómű bilincs
Alvázkapocs
KÁBELRÖGZÍTŐ
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
Kábelek és huzalok rögzítéséhez gépjárművek futóművére, különösen tehergépjárművekhez és utánfutókhoz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
2. hosszúság (L2) | 28 mm |
Hosszúság (L1) | 21 mm |
Szélesség (B) | 12 mm |
Befogás hossza (A) | 15 mm |
Vastagság (s) | 1 mm |
Magasság (H) | 3 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |