Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium paszta AL 1100

Alupaszta, AL 1100
AL 1100 KENŐANYAG 300 ML

Cikksz. 08931100
EAN 4045989900305
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium paszta AL 1100

Cikksz. 08931100
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
Hőnek és nagy nyomásnak ellenálló, nagy tapadóképességű kenőanyag
  • Nagy teljesítményű, berágódásgátló, alumínium/réz bázisú kenőanyag

  • Megakadályozza a ráégést és a berágódást, hideghegedést, korróziót, súrlódásból eredő korróziót

  • Ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak
Megjegyzés

Ne használja festett felületekre.


A tisztítókefés kupakkal ellátott palack keréktárcsapasztaként is használható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A nagy hőállóságú kenőanyag alkalmas féksaru tárcsák hátoldalának kenéséhez (megakadályozza a nyikorgást), menetes szerelvényekhez (kipufogócsonk csavarok, gyújtógyertya menetek stb.), csapágyakhoz, forgáspontokhoz, csuklórészekhez, csúszó felületekhez stb. Megakadályozza a szilárd tömítések rásülését, emellett használható védőgázas hegesztőpisztolyok fúvókái, valamint akkumulátorok és akkumulátorpólusok érintésvédelmére.

Útmutató

A felületek legyenek alaposan megtisztítva, valamint legyenek por- és kenőanyag-maradványtól mentesek. Használat előtt jól rázza fel a szórópalackot. 20–30 cm-es távolságból egyenletesen permetezze be a felületet. Ha a tubusos vagy a kannás verziót használja, simítólapáttal vagy ecsettel egyenletesen vigye fel a kenőanyagot a kezelendő felületre.

Tartály

Aeroszolflakon

Űrtartalom

300 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

242 g

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-80 eddig: 1100 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Szín

Ezüst

Sűrűség

0,83 g/cm³

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

VOC tartalom (CH)

459 g/l

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz
Gyenge lúgok
Sav

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk