SL-rögzítő
SL-rögzítőberendezés, acél, foszfátozott
BIZTOSÍTÓ-LEMEZ-SL-ESN08-(PHR)-D8,0MM
Cikksz.
04918
EAN 4011231412179
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
Foszfátozott acél
- Szerszám nélkül, radiálisan ki- és beszerelhető tengelyrögzítő berendezés
- Rugós karok a hossztűrések kiegyenlítésére
- Axiális előfeszítés a rezgésmentes illeszkedésért
- Dupla reteszelés a véletlen eltávolítás megakadályozására
- Nagy axiális terhelhetőség
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Tengelyekhez (d2) | 8 mm |
A következő horonyátmérőhöz: (d3) | 6 mm |
A következő horonyszélességhez: (m1) | 0,95 mm |
Belső átmérő (d1) | 6,2 mm |
Szélesség (b1) | 14 mm |
Magasság (h1) | 17,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Forma | ESN08 |
RoHS megfelelőség | Igen |