Alumínium állólétra platformmal
Alumínium állólétra platformmal és tálcával
ALUMÍNIUM-LÉTRA-PLATFORMMAL-3-LÉPÉS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kényelmes és biztonságos álló helyzet
- Csúszásbiztos, stabil munkaállvány
- Magas biztonsági kengyel
Tárolási lehetőség
A biztonsági kengyellel összedolgozott tálcának köszönhetően
Robusztus és erősen csavarodásálló
- Merevítőrúd-/létrafok-csatlakoztatás különleges szegecsekkel
- További erősítő merevítőrudak a létra felső és alsó részében
Kiváló görbülésálló képesség
Húzott alumíniumprofilból készült merevítőrudak és létrafokok
Lépésbiztonság
Bordázott, 85 mm mély lépcsők
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Lépések száma (rakodófelületet is beleértve) | 1 x 3 |
Hosszúság | 1,50 m |
Szélesség (alul)/szélesség (felül) | 0,48/0,33 m |
Sín méretezése | 85,8 mm x 20,5 mm |
Foktávolság | 270 mm |
Fokmélység | 85 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Igen |
Rakodófelület magassága | 0,75 m |
Rakodófelület mérete | 295 x 290 mm |
Lépéshossz | 0,9 m |
Magasság, függőleges | 1,40 m |
Teherbírás | 150 kg |
Állvány magassága | 0,75 m |
Munkamagasság | 2,25 m |
Elérési magasság | 2,75 m |
Tömeg | 8 kg |