Szegecselt alumínium állólétra fokokkal
Alumínium állólétra fokokkal
ÁLLÓLÉTRA-ALU-2X3FOK
Cikksz.
0962931503
EAN 4045727063675
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
Szegecselt kivitel
- A recés felületű, 85 mm mély lépcsőfokok biztosítják a biztonságos elhelyezkedést
- Stabil és megfelelően csavarodásálló
- Merevítőrúd-/létrafok-csatlakoztatás különleges szegecsekkel
- Kiegészítő erősítő merevítőrudak
- Kiváló görbülésálló képesség, mivel a létrafokok és a merevítőrudak húzott alumíniumprofilból készültek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Sima |
Lépések száma | 2 x 3 |
Hosszúság | 0,73 m |
Szélesség (alul)/szélesség (felül) | 0,43/0,34 m |
Sín méretezése | 84,6 mm x 20,2 mm |
Foktávolság | 230 mm |
Fokmélység | 85 mm |
Állvány terület a TRBS 2121-2 szerint | Igen |
Lépéshossz | 0,73 m |
Magasság, függőleges | 0,64 m |
Teherbírás | 150 kg |
Állvány magassága | 0,21 m |
Munkamagasság | 1,71 m |
Elérési magasság | 2,21 m |
Tömeg | 4,7 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!