ECOSLIDE teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín Beépített hidraulikus lengéscsillapító
Alsóvezetésű fióksín, EcoSlide, 30 kg
ECO-SLIDE-ALSÓ-VEZ-SÍN-TK-CSILL-NL300
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
- Kíméletesen és csendesen zárja be a fiókot
- Szerszám nélküli magasságbeállítás +3,5 mm
- 50 000 ciklusra bevizsgálva
- Feltűzhető szerelés
Megjegyzés
A megfelelő záró elem lehetővé tesz +3,5 mm-es szerszám nélküli magasságállítást.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges hossz (NL) | 300 mm |
Teherbírás | 30 kg |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Legkisebb beépítési mélység (MET) | 318 mm |
A következő min./max. fiók oldalvastagsághoz | 13-16 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!