Állítógyűrű DIN 705, A alak és DIN 553 hernyócsavar, acél, felületkezeletlen
DIN 705 + DIN 553 felületkezeletlen acél, A alak
ÁLLÍTÓ GYŰRŰ-DIN705-CSAVARRAL
Cikksz.
0425725
EAN 4011231373616
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
Megjegyzés
d1 = 70 mm-ig egy hernyócsavarral, d1 = 70 mm felett két hernyócsavarral
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 16 mm |
Menettípus x hernyócsavar átmérője | M 8 mm |
Forma | A |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Hernyócsavarok száma | 1 darab |
RoHS megfelelőség | Igen |