Nagy teljesítményű akkumulátor
Alkáli elem, High Power
ELEM-ALKÁLI-D-MONO-LR20-1,5V
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokféle alkalmazás
Nagy kapacitás és hosszú élettartam
Nagy teljesítményű
Kiemelten ajánlott nagy áramigényű készülékekhez
Költségtakarékos
Hosszabb üzemelési idő és a legmagasabb szintű állandó kimenő energiamennyiség
Jó eltarthatóság
Alacsony önkisülés öt éves eltarthatósággal
Dekoratív
Praktikus, reklámozást lehetővé tevő csomagolásban szállítva, mely pultra helyezhető árukínálóként is használható, a hátoldalán értékesítést segítő szöveggel
Nem lehet feltölteni
Adatlapok(X)
Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés | Mono D; LR20; AM1 |
Névleges feszültség | 1.5 V/DC |
Tölthető akku/akku típusa | Alkáli |