TiN 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C
Kúpos süllyesztő, HSS, titán-nitrid
SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-HSS-90F-TIN-D20,5MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest.
Akár 30%-kal gyorsabb vágósebesség és kétszer–négyszer hosszabb élettartam a kék gyűrűs termékekhez képest
TiN bevonat
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált spirális vágóél geometria
Kiváló forgácsképződés és -elvezetés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
Megmunkálandó anyag | Acél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 20,5 mm |
Szárátmérő (d2) | 10 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | TiN |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél |
Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | ||
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábbi DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Vágási értékek | ||||||
6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | vc | f | |||
Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
Acélok | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Fémöntvények | ||||||
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
16,5–31 mm-es átmérőkhöz | ||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | vc | f | |||
Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | Átm. 25 | Átm. 31 | |||
Acélok | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Fémöntvények | ||||||
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!