Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/uDkH007J_dU

Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 1
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 2
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 3
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 4
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 5
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 - 6

Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

Plus Quadro-L Vario ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160
ZEBRA

Cikksz. 0648051221
EAN 4046777912777

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

Cikksz. 0648051221

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal

A megerősítéseknek köszönhetően sokkal jobb kompatibilitás


A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria (max. Ø 10 mm tömör keményfém fejjel) meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.



Észrevehetően gyorsabb fúrás


A fejlett csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.



Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt


  • A fúrókorona átmérőjéhez igazodó fejgeometria

  • 5–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás.

  • 18-32 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez.


Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen


A Vario furatliszt kihordó spirál, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.



Optimális megvezetés a furatban


A négy vágóéllel és négy-spirálos geometriával rendelkező fúrókorona biztosítja, hogy a fúró tökéletesen megvezetve hatol be a furatba.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs nagy pontosságú pontfúrást biztosít.

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószárhosszak esetén végezzen előfúrást egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 4 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Átmérő (Ø)

12 mm

Hosszúság

210 mm

Munkahossz

160 mm

Vágóélek száma

4 darab

Spirálok száma

4 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db
Adapter Befogható szerszámokhoz, Plus to Max

ÁTALAK.MAX-RÓL PLUS-RA

SDS-plus befogószáras fúrókhoz SDS-max befogással rendelkező gépeken