Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérővel), A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 9021 nemesacél, A2, felületkezeletlen
ALÁTÉT-DIN9021-A2-D15,0
Cikksz.
041914
EAN 4048539503414
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
Csavarmenethez | M14 |
Belső átmérő (d1) | 15 mm |
Külső átmérő (d2) | 44 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Kivitel | Nagy külső átmérővel |
RoHS megfelelőség | Igen |