Alátét DIN 6340, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), szorítóeszközhöz
DIN 6340 acél, horganyzott
ALÁTÉT-BFGK-DIN6340-(A2K)-D10,5
Cikksz.
0495010
EAN 4038898317586
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
Alkalmazási terület
Munkadarab-befogó készülékekhez
Csavarmenethez | M10 |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 28 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 350 HV |
Bevonat | Horganyzott |
DIN | 6340 |
Kivitel | Nemesített |
Felhasználható | Befogóeszközök |