Alátét kerek furattal, főleg faszerkezetekhez DIN 440 A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 440 felületkezeletlen A4 nemesacél, R alak
ALÁTÉT-FA-DIN440-A4-R-D6,6
Cikksz.
04129026
EAN 4048539598168
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
Alkalmazási terület
Fakötésekhez
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,6 mm |
Külső átmérő (d2) | 22 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | R |
DIN | 440 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |