Kombinált fogó DIN ISO 5746
Kombinált fogó, DIN ISO 5746
FOGÓ-KOMBINÁLT-FEKETE/PIROS-L180MM
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít
- Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható
- Vágóélek: További indukciós edzés
- Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt
- Fogófelület: Kétszer mártott PVC
- Csukló: Beültetett
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 180 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 2,8 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2,5 mm |
Bevonat | Lakkozott |
Hosszúság collban (L) | 7 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Fogantyú anyaga | Polivinil-klorid |
ISO | 5746 |