Alátét, L alak
NF E 25514 felületkezeletlen A2 nemesacél, L alak
Cikksz.
462210
EAN 4046778580524
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
NFE 25514, A2 nemesacél, L alak, felületkezeletlen
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M10 |
Forma | L |
Belső átmérő (d1) | 10,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 27 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Vickers-keménység, HV | 150 HV |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |