Takarósapka Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz
Műanyag takarókupak hatlapf csavarhoz
TAKARÓSAPKA-MŰA-(HLF)-FEKETE-KL10-M6
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
(megfelel a DIN/ISO kulcsnyílásoknak)
- Színek: fekete, fehér, szürke
- Anyaga: Polietilén (nem UV-álló)
- Üzemi hőmérsékletek: -50 °C és +60 °C között (rövid ideig 80 °C) mechanikai igénybevétel nélkül
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | PE - polietilén |
Szín | Fekete RAL 9005 |
RoHS megfelelőség | Igen |
A következő csavarhoz: | M6 |
A következő kulcsnyíláshoz: (s1) | 10 mm |
Külső átmérő (d1) | 13 mm |
Magasság (h1) | 12,3 mm |
Felhasználható | Hatlapfejű csavarok és anyák |