Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

ISO 8752 acél felületkezeletlen
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-6X25

Cikksz. 04756 25
EAN 4011231406499

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

Cikksz. 04756 25

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Alkatrészek biztosításához, használata hasonló a hasított illesztőszegéhez

  • Csapszegek/csavarok biztosításához hüvelyként, túlnyomórészt olyan alkalmazáshoz, ahol jelentős nyíróerő lép fel

  • Használatával a csavarokban ébredő feszültség oldódik, így lehetővé válik kisebb méretűek használata

  • 0,2–0,5 mm-es túlméretezés a névleges átmérőhöz képest, mely garantálja a biztonságos, szilárd illeszkedést

  • A kúpos hegy megkönnyíti az alkatrészek beillesztését a furatba

  • A feszítőhüvelyek sérülés keletkezése nélkül eltávolíthatók
Megjegyzés

A furatátmérő megegyezik a névleges átmérővel (tűrés: 12H).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

6 mm

Hosszúság (l1)

25 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Nehéz kivitel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk