Hatlapfejű csavar részmenettel
ISO 4014 nemesacél A2 felületkezeletlen
CSAV-HLF-ISO4014-A2/70-KL8-M5X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4014 szabvány felváltja a DIN 931 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 16 mm |
Termékosztály | B |
RoHS megfelelőség | Igen |