Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Akkus ütvecsavarozó BID 18BL

Akkumulátoros csavarozó, BID 18BL
AKKUS ÜTVECSAV COMBI BID 18 BL 2X4AH
MASTER

Cikksz.: 5717507012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkus ütvecsavarozó BID 18BL

Cikksz.: 5717507012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon sokoldalú akkus ütvecsavarozó különleges kombinált szerszámbefogóval.

Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli motor


  • A töltésenkénti hosszabb üzemidőért és a motor hosszabb élettartamáért.

Kombinált szerszámbefogó


  • Kombinált ¼’’-os belső hatszög kulcsnyílás és ½’’-os négyszög csatlakozás, mely lehetővé teszi, hogy egy eszköz még több alkalmazáshoz felhasználható legyen.

3 fázisú teljesítmény-beállítás


  • Három fokozat a fordulatszám/ütés arányhoz, különböző alkalmazásokhoz és anyagokhoz.

Beépített LED világítás.


  • Sötét helyen végzett munka közben megvilágítja a munkaterületet.

Ergonomikus markolat kialakítás


  • Ergonomikusan kialakított és vékony fogantyú, lágy markolattal a biztonságos és szilárd tartásért

Mágneses bittartó


  • Bitek befogásához

Névleges feszültség

18 V/DC

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,55 kg

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 db

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Tartalmaz: Akkus ütvecsavarozó BID 18BL:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Tartalék akkumulátorok Würth gépekhez Li-ion, 18 V
2 x
Tartalék akkumulátorok Würth gépekhez Li-ion, 18 V BTRYPCK-LI-18V/4,0AH-RU
Leírás: Alkalmazható akkumulátoros zsírzópréshez és akkumulátoros ütvecsavarozóhoz
Mennyiség: 2 x
BC-18V-LI-H gyorstöltő készülék
1 x
BC-18V-LI-H gyorstöltő készülék CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A
Cikksz.: 5717901653
Mennyiség: 1 x