Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Akkus fúrócsavarozó BS 12-A

Akkus fúrócsavarozó, BS 12-A
AKKUS FÚRÓ-CSAV. BS 12-A 2X2,0 AH KOFFER
MASTER

Cikksz. 57001112

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkus fúrócsavarozó BS 12-A

Cikksz. 57001112

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a PICK YOUR POWER rendszerben.

Kényelmes és kímélő munkavégzés, akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is


Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás



Li-ion akkumulátorcsomag


Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.



Alkalmazható csavarozási és fúrási feladatokhoz


A kétsebességes hajtóműnek és gyorstokmánynak köszönhetően az akkumulátoros fúró-csavarozó csavarozásra és fúrásra is alkalmas.



Túlterhelés elleni védelem


Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.



Mindig jól megvilágított a munkaterület


LED lámpa



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Névleges feszültség

12 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-400 / 0-1300 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

30 / 15 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-10 mm

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Max. furatátmérő acélban

10 mm

Hosszúság

169 mm

Magasság

178 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

0,95 kg

Tartalmaz: Akkus fúrócsavarozó BS 12-A:

1 x
Phillips dugókulcs

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
PH, C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Pozidriv bit

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Pozidriv bit

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4")
Mennyiség: 1 x
1 x
Bitbefogó, E 6,3 (1/4), gyorstokmány

Bittartó gyorsváltóval

Leírás: Quick-change chuck
Mennyiség: 1 x
1 x
Bittartó doboz, üres

BIT BOX 8 DB-OS

Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Leírás:
20
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW30-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
30
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
AW® bit

BIT-AW40-ÉLÉNKPINK-1/4-L25MM

Leírás:
40
C 6.3 (1/4 col)
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék 12 V-os AL 30-LI

AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ-12V-(AL30-LI)

Leírás: Megfelelő töltőkészülék 10,8 V-os és 12 V-os LI akkumulátorhoz.
Mennyiség: 1 x
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V
2 x
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V

AKKUMULÁTOR-LI-12V/2,0AH

Leírás:
2 Ah
Kompakt, 12 V-os akkumulátor
Mennyiség: 2 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét
1 x
S 12-A/ BS12-A/ASS12-A szerszámkoffer-betét

CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)

Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Kiegészítő árucikkek:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkumulátor Würth gépekhez Li-ion, 12 V

AKKUMULÁTOR-LI-12V/4,0AH

Kompakt, 12 V-os akkumulátor
x 1 db
Akkumulátor, Li-ion, 12 V, töltőkészülékkel és 2 db akkumulátorral

AKKUMULÁTOR KLT TÖLTŐ LI 12V 2X4,0AH

Két nagy teljesítményű és masszív akkumulátor és töltőkészülék.
x 1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk