Csőbilincs, A4 teljes mértékben nemesacélból készült aszimmetrikus zárral
Csőbilincs, A4
CSŐBILINCS-A4-DIN3017-W5-B9MM-(25-40MM)
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Aszimmetrikus ház
- Egyenletes erőelosztás
- A befogófej meghúzás közben nem mozdul el
Bordás belső felületű pánt és lekerekített élek
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől
Adatlapok(X)
Üzemanyag vezeték rendszerek, légvezetékek, hűtővíz/fűtés, általános rögzítés/megerősítés
Befogószalag anyag | Nemesacél A4 |
Befogószalag felület | Sima |
Csavar anyaga | Nemesacél A4 |
Csavar felület | Sima |
Ház anyaga | Nemesacél A4 |
Ház felület | Sima |
Szalagszélesség | 9 mm |
Min./max. befogási tartomány | 25-40 mm |
Kihajtás módja | Horony |
Kulcsnyílás (SW) | 7 mm |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!