Temperöntvény asztalos szorító védősapkákkal
Temperöntvény asztalosszorító védőkupakokkal
ASZTALOSSZORÍTÓ-600X120MM
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
Merev, rugalmatlan és biztonságos rögzítéshez a kiváló minőségű temperöntvény rudakkal és anyagkímélő védősapkákkal
- Nagy tartósság, szilárdság, rugalmasság és korrózióállóság a porszórt temperöntvény szorítókengyelnek köszönhetően
- Optimális alkalmazkodás az anyaghoz a mozgatható, hidegen extrudált, horganyzott nyomólapnak köszönhetően
- Az anyag védelme érdekében a csúszó rudakon és a szorítókengyeleken védősapkák vannak a sérülések elkerülésére
- A beépített csúszásgátló, amely lényegében a csúszórúd felületéhez kapcsolódó hernyócsavar, megakadályozza a szorító kilazulását és elcsúszását
- A nagy stabilitás és a korrózióállóság érdekében a homorú alakú profilrúd hidegen húzott minőségi acélból készül, továbbá 6 helyen bordázott és horganyzott
- Maximális igénybevételhez a hengerelt, hideg alakítással keményített és edzett trapézmenettel ellátott orsónak köszönhetően
- Optimális terhelésátvitel a jól kezelhető, ergonomikusan kialakított és csomómentes, szegecselt fa fogantyúnak köszönhetően
- Különböző befogási szélességekben és túlnyúlásokban kapható, széles körű felhasználásra
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Max. befogási szélesség | 600 mm |
Kinyúlás (L1) | 120 mm |
Profilszélesség (B) | 29 mm |
Profilvastagság (L2) | 9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!