Hatszögletű anya gallérral, magasság 1,5xd DIN 6331, acél, 10, felületkezeletlen
DIN 6331, felületkezeletlen acél, 10
HL.PEREMES ANYA
Cikksz.
0369824
EAN 4011231349741
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
Menettípus x névleges átmérő (D) | M24 |
Magasság (h1) | 36 mm |
Vállátmérő (dc) | 45 mm |
Külső hajtás (s1) | SW36 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sima |
Menetemelkedés | 3 mm |
DIN | 6331 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Peremvastagság | 6 mm |
Sarokméret (e) | 39,98 mm |
Névleges átmérő | 24 mm |