Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Akkumulátoros vakszegecselő szerszám ANG 14

Akkumulátoros popszegecshúzó, ANG 14
AKKUS POPSZEGECSELŐ ANG14-CASE-1X1,3AH
MASTER

Cikksz. 07009151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Akkumulátoros vakszegecselő szerszám ANG 14

Cikksz. 07009151

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x1 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

2,4 - 5,0 mm átmérőjű vakszegecsek behelyezéséhez hálózati energia használata nélkül.

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül


Li-ion technológia



Kímélő munka


Ergonomikus markolat és kiegyenlített súlypont



Energiatakarékos


A szegecselési művelet elvégzése után azonnal visszaáll a kezdő pozícióba, ezzel energiát takarít meg és növeli az üzemeltetési sorrendek számát.



Tiszta munka


A törött szegecscsapszegek összegyűjthetők egy tartályban



Állandó munkához alkalmas


Tartóval a kiegyenlítő számára

Megjegyzés

NiCd- és Li-ion akkumulátorokkal is működik

Névleges feszültség

14.4 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

1.3 Ah

Emelési magasság

20 mm

Szegecshúzási erő

10000 N

A következő min. szegecsátmérőhöz:

2,4 mm

A következő max. szegecsátmérőhöz:

5 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2 kg

Tartalmaz: Akkumulátoros vakszegecselő szerszám ANG 14:

1 x
Akkumulátor, G14, 14,4 V, 1,3 Ah

AKKU LIION G14 07009155 14,4V/1,3AH

Leírás: Akkumulátoros vakszegecselő szerszámhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Töltőkészülék LG 14

AKKUMULÁTOR TÖLTŐ-LG14-14,4V-ANG14

Leírás: Akkumulátoros vakszegecselő szerszámhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

CSŐSZÁJ 3-4

Leírás:
Min./max. a következő szegecsátmérőhöz (alumínium, vörösréz szegecsek):: 3-4 mm; Min./max. a következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek):: 3-3.2 mm; Min./max. a következő szegecsátmérőhöz (acél szegecsek):: 3-3.2 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

SZEGECSELŐ AJAK 4,0

Leírás:
A következő szegecsátmérőhöz (acél szegecsek):: 4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

FEJ-(TL-PNG102/122/ANG14)-(4-5)

Leírás:
A következő szegecsátmérőhöz (nemesacél szegecsek):: 4 mm; Min./max. a következő szegecsátmérőhöz (alumínium, vörösréz szegecsek):: 4.8-5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

SZEGECSELŐ AJAK 4,8-5

Leírás:
Min./max. a következő szegecsátmérőhöz (acél szegecsek):: 4.8-5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Szegecselő tüske gyűjtőtartály

HÚZÓSZÁRTARTÁLY

Mennyiség: 1 x
1 x
Pofakulcs, WS 12 akkus vakszegecselő pisztoly

AY-SPANNER-TL-F.NOZZLE

Leírás: Size 12
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét a MASTER gépekhez

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Leírás: Tökéletes betét a Würth MASTER gépek rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Kiegészítő tartozék:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter akkumulátoros szegecshúzóhoz

ADAPTER-AKKUMULÁTOROS-GÉPEKHEZ-14.4V/DC

ANG 12/ANG 14/ANG 310 típusú akkumulátoros szegecshúzóhoz használható
x 1 db
Akkumulátor, G14, 14,4 V, 2,6 Ah

AKKU LIION G14 07009155 14,4V/2,6AH

Akkumulátoros vakszegecselő szerszámhoz
x 1 db
Akkumulátor, LI-CV, 14,4 V

AKKU-LI-CV-14,4V/4,0AH

Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag.
x 1 db
Befogópofák akkus szegecselő szerszámhoz

TARTALÉK SZORÍTÓ POFA

3 darab
x 3 db
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

CSŐSZÁJ 2,4

x 1 db
Befogópofa akkus popszegecselő géphez

ZB-ANYANDSTUECK-(NTGER-ANG14)-(02,4-3,2)

x 1 db
Befogótokmány akkus szegecselő szerszámhoz

CSŐSZÁJ AKKUS POPSZEGECSELŐHÖZ 5,0MM

x 1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk